Beli harga acu mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- GT Radial Tire Car Champiro GTX ProDeskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Jolly Tisu Wajahatribut:
- Number of Ply: 2
- GS ASTRA Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering)Deskripsi:1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Yuasa Water Accu (Air Aki)Deskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
- Yuasa Water Accu Zuur (Air Aki Zuur)atribut:
- Volume (ml): 1000
- Trasti Sarung Tangan Nitril Standaratribut:
- Material: Nitrile
- DURAN Desiccator With Flat FlangeDeskripsi:Vacuum-tight, made from DURAN® borosilicate glass 3.3. To accelerate drying, a vacuum can be applied via the stopcock. Spare parts such as lids, bases, stopcocks and caps can be interchanged (observe DN). Typical applications: drying of moist samples and storage of moisture-sensitive substances.
- Daikin Air Conditioner Flash Inverteratribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00237.01
- Dulux Cat Tembok PentaliteDeskripsi:Dulux Pentalite Ultra Matt Smooth Finish adalah cat berbahan dasar air yang bermutu tinggi dengan hasil akhir halus dan tidak mengkilap/matt. Dulux Pentalite menghadirkan sentuhan maksimal dengan kualitas ProCover TechnologyTM dengan fungsi utama Theoretical Spread maksimal, hasil akhir menawan dan warna tahan lama. Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau spray.
Daftar Harga harga acu mobil Terbaru February 2026
| GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp959.900 |
| GT Radial Tire Car Champiro GTX Pro | Rp739.900 |
| RUCIKA Pipe PVC Standard | Rp35.900 |
| Jolly Tisu Wajah | Rp20.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering) | Rp819.900 |
| Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah) | Rp709.900 |
| monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil | Rp3.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| Yuasa Water Accu (Air Aki) | Rp9.900 |
| PUMA (Otomotif) Water Accu Demineral (Air Aki Demineral) | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102180730-1.jpg)



/b6P106593402-1.jpg)
/gxP102174609-2.jpg)

/0cP101000012-28.jpg)
/3vP103522139-2.jpg)
%20Water%20Accu%20Demineral%20(Air%20Aki%20Demineral)/34P104887112-2.jpg)
/44P103522148-1.jpg)


/P101545776-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Lab%2C%20Ruang%20Bersih/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Ruang%20Bersih/Trasti%20Sarung%20Tangan%20Nitril%20Standar/P103083524-1.jpg)
/3dP105198121-1.jpg)

/icP105299660-1.jpg)

/Dulux%20Cat%20Tembok%20Pentalite/ozP103457899-12.jpg)